アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの その他PC関連ケーブル
ケース用USBケーブル 背面コネクタタイプ 10本
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03894304
品番
USB-002E10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
背面/拡張カード上のUSBコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)
80
コネクタ形状
筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - 背面/拡張カード側: USB 2.0 Standard-A オス
色
ホワイト
USBタイプ
USB 2.0/1.1
変換タイプ
オス - メス
付属品
固定用ネジ・ナット 各2個