カジメイク
カジメイクの バッグ・キャップ
カジメイクの キャップ
カジメイクの メッシュキャップ
ヘリンボンメッシュキャップ 6523
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03894514
品番
6523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
落ち着いた雰囲気のへリンボン(杉綾)柄でワークでもカジュアルでも使用出来ます。メッシュ部分が半分以上で夏場も涼しく活用出来ます。バックアジャスターで頭周りの調節も可能です。
色
グレー
材質
メッシュ部分:ポリエステル100% フロント・ひさし:綿100%
サイズ
フリー
頭囲(cm)
57〜60