曜日別特売
TP-200HGⅡ-S(校正証明書・トレサビリティ体系図付) ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ サーモポート 03895127

ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
この商品は仕様など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
仕様
●センサ種類:ケーブル1.5mセンサ●付属センサ:HSPⅡ-215●本体表示分解能:0.1℃(at-40.00~120.0℃)、0.1%(at0.0~99.9%rh)●検知部形状:Φ13xL175mm●測定温度精度(℃):±0.5(at10.0~40.0)±1.0(atそれ以外)●測定湿度範囲(%rh):2~95●測定湿度精度(%rh):±2.5(at30.0~80.0)±5.0(atそれ以外)●表示要素:露点・湿球温度
注文コード
03895127
品番
TP-200HGⅡ-S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

さらに高精度になった空調管理用温湿度計
日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。
その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモⅡなら、低温測定が得意。
露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。

材質
センサ:ヘッド→ポリアセタール樹脂/握り手→ステンレス(SUS304)
仕様
●センサ種類:ケーブル1.5mセンサ●付属センサ:HSPⅡ-215●本体表示分解能:0.1℃(at-40.00~120.0℃)、0.1%(at0.0~99.9%rh)●検知部形状:Φ13xL175mm●測定温度精度(℃):±0.5(at10.0~40.0)±1.0(atそれ以外)●測定湿度範囲(%rh):2~95●測定湿度精度(%rh):±2.5(at30.0~80.0)±5.0(atそれ以外)●表示要素:露点・湿球温度
測定要素
温度(乾球温度)、湿度(相対湿度)
測定温度範囲(℃)
-10~60

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする