曜日別特売
83064 ダモ改修ストレーナー ヨコ 尾崎亀商店 03895677

ダモ改修ストレーナー ヨコ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ60Φ~140Φ用
内容量1個注文コード03895677品番83064
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。

用途
改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口
サイズLタイプ60Φ~140Φ用形状ヨコ型材質アルミダイカスト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×136×136(90度の場合の寸法です)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 屋上防水工事
カスター・ピーエヌ・ジャパン株式会社建設業・工事業

ダモ改修用ストレーナーに共通していることですが
板バネ部分のステンレス板が他社の商品に比べて薄く
全く強度が無いため非常に脱落しやすい。
商品仕様の改善を求む。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけいたしまして、申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、改善に努めます。

対象商品 : 03895668
2022-10-07
用途: ベランダの排水口
建設業・工事業

壁と床の角度に合わせて調整でき、取付時排水管の大きさを選ばないのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする