NVMe対応内蔵SSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(GB)512 注文コード03896999 品番PHD-ISM2G4-512G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

PHD-ISM2G4はPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 4.0対応です。安心の3年保証付き。なお本製品は使用の際に冷却が必要です。マザーボードに付属の放熱用ヒートシンクを装着し、風が通るようにエアフローを調整してください。

仕様●NANDフラッシュ:3D NAND●フォームファクター:M.2 2280●連続書込み(最大)( MB/s):4300●連続読み取り(最大)( MB/s):7200 寸法(mm)幅22×奥行80×高さ2.2 質量(g)約7.8 対応機種PCIe 4.0×4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPC インターフェイスPCIe 4.0×4 NVMe 容量(GB)512 コントローラPhison PS5027-E27T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする