CORONA 寒冷地用大型ストーブ 木造15畳/コンクリート24畳 別置タンク式(別売)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03897507 品番SV-1012BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
質量(kg)16 暖房の目安(コンクリート)温暖地:21畳(34.5m2)まで、寒冷地:24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×幅488×奥行333(置台を除く) 暖房出力(kW)5.86〜1.08 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)67

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする