コロナ
コロナの 暖房用品
コロナの ポータブル石油ストーブ
CORONA 寒冷地用大型ストーブ 木造40畳/コンクリート64畳 抱きタンク式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03897550
品番
SV-2012BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
質量(kg)
16
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:21畳(34.5m
2
)まで、寒冷地:24畳(39.5m
2
)まで
暖房の目安(木造)
温暖地:15畳(25.0m
2
)まで、寒冷地:15畳(25.0m
2
)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
510×幅488×奥行333(置台を除く)
暖房出力(kW)
5.86〜1.08
省エネ基準達成率(%)
100
エネルギー消費効率(%)
67
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません