ピーコン鳥よけネットベランダセット#15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 03900507 品番 6300030506
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ピーコンネットベランダセットは、ベランダの鳥よけに必要なものがすべて入っている鳩よけネットです。ベランダの鳩は、これで解決!黒色の鳩対策ネットが、一番目立たない色です。防球ネットよりも軽量で耐候性も非常に高く丈夫です。糸も細く、閉塞感があまりなく、お客様から、思ったより気にならないとお褒めのお声をいただいています。紫外線に強く、難燃剤入りでもしもの火災の場合でも燃え広がらずに済みます。

幅(m)3 長さ(m)10 目合い(mm)15 用途ベランダの鳥よけネットに。 適合スズメムクドリ用 線径(Φmm)0.5 目幅角目15mm×15mm
注意
※セットの他、手袋・雑巾・ハサミ・保護メガネ等ご用意ください。
※雨天時には取付をしないで下さい。
※施工時は、安全を最優先に十分にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする