ピーコンスパイクVST テープ有

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード03900534 品番6300030509
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

針と台座がステンレス製となっています。紫外線や外的要因によって錆びる心配がなく、経年劣化しにくい素材なので、特殊な環境を除けば長期間安心して使用を続けられます。劣化しにくいという性質をもっているため、メンテナンスに作業コストがかかってしまう場所でも故障する心配が無いので安心して設置頂けます。台座部分に0.2mmのステンレス板を用いているので、柔軟性が良く、接地面が平ではなくR面や球体となっているフード、配管、看板といった場所でも曲げやカットが容易にできるので、形状に併せた設置が可能です。

材質角:ステンレス 用途鳥よけに。 寸法(mm)80×106×505 質量(g)110 材質(台座)ステンレス
注意
※セットの他、手袋・雑巾・ハサミ・保護メガネ等ご用意ください。
※雨天時には取付をしないで下さい。
※施工時は、安全を最優先に十分にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする