日本鳩対策センター
日本鳩対策センターの ネット・シート・マルチ
日本鳩対策センターの ネット
日本鳩対策センターの 防鳥ネット
ピーコン忌避剤固形タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(37g)
注文コード
03900577
品番
6300030513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
鳩を寄せ付けたくない場所に吊るしておくことで鳩対策を行う商品です。半径1.5m四方に効果があります。効果期間は約30日です。建物の階段部分や手すり部分に設置することで鳩が寄り付かなくなります。
用途
鳥よけに。
成分
エチルカルビトール、BHT、イソプロビルアルコール、ハト忌避香料
容量(g)
37
使用範囲(m)
3(半径1.5m)
有効期限
30日間
注意
※鳩がよく止まる所に、落下したり、ずれたりしないように吊り下げて下さい。
※雨が掛かりますと内容成分が溶け出してしまい、効果が激減します。
※必ず、軒先等の雨のかからない所に取り付けてください。
※鳩の糞や羽など、臭いのするものや餌場が近くにあると、忌避剤の効果が半減します。
※忌避剤をする前に、必ず糞などの汚れをきれいに落としてください。