ピーコン忌避剤ジェルタイプ コーキングガン付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(330mL) 注文コード03900595 品番6300030515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

忌避剤は特殊ジェル剤で鳩を追い払います。特殊ジェル剤によるベタベタした不快感と特殊成分が鳩を寄けになります。対候性、耐熱性に優れ、150℃の高温でも流出せず、効果は1年以上持続します効果は1年以上持続しますが、寄りつかなくなっても引き続き施工することで、更なる効果が期待できます。

用途鳥よけに。 成分エチルカルビトール、BHT、イソプロビルアルコール、ハト忌避 容量(mL)カートリッジタイプ330ml 有効期限約1年 効果効果発揮までの期間:約2〜3週間
注意
※油分が含まれている商品ですので、使用場所にはご注意ください。
※鳩がよく止まる所に、落下したり、ずれたりしないように吊り下げて下さい。
※雨が掛かりますと内容成分が溶け出してしまい、効果が激減します。
※必ず、軒先等の雨のかからない所に取り付けてください。
※鳩の糞や羽など、臭いのするものや餌場が近くにあると、忌避剤の効果が半減します。
※忌避剤をする前に、必ず糞などの汚れをきれいに落としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする