ワールドケミカル
ワールドケミカルの マグネットポンプ
小型マグネットポンプ <ケミフリー> 300GSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03900665
品番
YD-3320GS1-GP-RD73
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
モータ効率を追求し、低消費電力を実現。
50/60Hz共用(サイクルフリー)モータ上面端子箱採用で配線工事が簡単。
小型・軽量設計。
フッ素ゴム(FKM)製Oリングを標準採用。
吐出口径(Φmm)
16
吸込口径(Φmm)
16
電圧(V)
単相200
周波数(Hz)
50/60
吐出量(L/min)/全揚程(m)(50Hz)
30.0/2.0
吐出量(L/min)/全揚程(m)(60Hz)
34.0/3.0
取扱液
化学薬品
用途
めっき装置の洗浄用、ドラフトチャンバー循環用、小型スクラバー循環用、化学薬品の供給・廃液移送用
質量(kg)
3.4
材質(シール)
FKM
モータータイプ
全閉外扇屋内型
比重
1.3
主材質
GFR PP
動力(W)
45/60(50/60Hz)
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530