YD-3420GS1-GP-RD71 小型マグネットポンプ <ケミフリー> 300GSシリーズ ワールドケミカル 03900674 YD-3420GS1-GP-RD71 小型マグネットポンプ <ケミフリー> 300GSシリーズ ワールドケミカル 03900674 YD-3420GS1-GP-RD71 小型マグネットポンプ <ケミフリー> 300GSシリーズ ワールドケミカル 03900674

小型マグネットポンプ <ケミフリー> 300GSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03900674 品番 YD-3420GS1-GP-RD71
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

モータ効率を追求し、低消費電力を実現。
50/60Hz共用(サイクルフリー)モータ上面端子箱採用で配線工事が簡単。
小型・軽量設計。
フッ素ゴム(FKM)製Oリングを標準採用。

吐出口径(Φmm)16 吸込口径(Φmm)16 電圧(V)単相200 周波数(Hz)50/60 吐出量(L/min)/全揚程(m)(50Hz)31.0/3.0 吐出量(L/min)/全揚程(m)(60Hz)43.0/3.0 取扱液化学薬品 用途めっき装置の洗浄用、ドラフトチャンバー循環用、小型スクラバー循環用、化学薬品の供給・廃液移送用 質量(kg)3.4 材質(シール)FKM モータータイプ全閉外扇屋内型 比重1.1 主材質GFR PP 動力(W)50/75(50/60Hz)
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする