YD-20A6GS1-GP-RE63-FF 小型マグネットポンプ <ケミフリー> 20GSシリーズ ワールドケミカル 03901128 YD-20A6GS1-GP-RE63-FF 小型マグネットポンプ <ケミフリー> 20GSシリーズ ワールドケミカル 03901128 YD-20A6GS1-GP-RE63-FF 小型マグネットポンプ <ケミフリー> 20GSシリーズ ワールドケミカル 03901128

小型マグネットポンプ <ケミフリー> 20GSシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 注文コード03901128 品番YD-20A6GS1-GP-RE63-FF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は電圧・周波数など60種類から選べます 他の種類を見る

高揚程タイプもラインナップ。
サーマルプロテクター内蔵の専用モータを使用。
端子箱上部付で配線が容易。

吐出口径(Φmm)20 吸込口径(Φmm)20 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 吐出量(L/min)/全揚程(m)50.0/9.6 取扱液化学薬品 用途めっき装置の洗浄用、ドラフトチャンバー循環用、小型スクラバー循環用、化学薬品の供給・廃液移送用 質量(kg)8.9 材質(シール)EPDM モータータイプ全閉外扇屋内型 比重1.3 主材質GFR PP 動力(kW)0.26
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする