YD-4000GS1-GP-KE53 マグネットポンプ <ケミフリー> 40GSシリーズ ワールドケミカル 03903158 YD-4000GS1-GP-KE53 マグネットポンプ <ケミフリー> 40GSシリーズ ワールドケミカル 03903158 YD-4000GS1-GP-KE53 マグネットポンプ <ケミフリー> 40GSシリーズ ワールドケミカル 03903158

マグネットポンプ <ケミフリー> 40GSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03903158 品番YD-4000GS1-GP-KE53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥127,000
この商品は46種類から選べます 他の種類を見る

小型、省スペース、軽量化実現。
豊富なラインナップで、用途に合わせた選定が可能。
IE3モータ搭載でも、従来機と同一サイズ。
ルーズフランジ標準採用で、配管が容易。
端子ボックス上部付で配線が容易。
※ 次の機種はマイナーチェンジし機種名が変わりました。
YD-4000GS1 → YD-4000AGS1
YD-4001GS3 → YD-4001AGS3
YD-4002GS3 → YD-4002AGS3
YD-4003GS3 → YD-4003AGS3
40AGS/GSページをご覧ください。

吐出口径(Φmm)40 吸込口径(Φmm)40 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 吐出量(L/min)/全揚程(m)100.0/9.0 取扱液酸・アルカリ液 用途酸・アルカリ液の薬液移送、各種表面処理装置の循環・水洗、排ガス・排水処理の移送・循環 質量(kg)16.5 材質(シール)EPDM モータータイプ全閉外扇屋外型 比重1.3 主材質GFR PP 動力(kW)0.4
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする