YD-4005GS3-GP-KE61 マグネットポンプ <ケミフリー> 40AGS/GSシリーズ ワールドケミカル 03903386 YD-4005GS3-GP-KE61 マグネットポンプ <ケミフリー> 40AGS/GSシリーズ ワールドケミカル 03903386 YD-4005GS3-GP-KE61 マグネットポンプ <ケミフリー> 40AGS/GSシリーズ ワールドケミカル 03903386

マグネットポンプ <ケミフリー> 40AGS/GSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 吸込口径(Φmm)50 周波数(Hz)60 注文コード03903386 品番YD-4005GS3-GP-KE61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥463,000
この商品は吸込口径・周波数など66種類から選べます 他の種類を見る

GS型とフル互換のまま、マイナーチェンジをしました
従来の小型、省スペース、軽量化はそのまま
ケーシング一体成型で、フランジは割フランジ構造になりました
軸受はSiCを標準として、耐食性、耐摩耗性を向上しました

用途
酸・アルカリ液の薬液移送
各種表面処理装置の循環、水洗
排ガス・排水処理の移送・循環
質量(kg)41.5 周波数(Hz)60 電圧(V)三相200 材質(シール)EPDM モータータイプ全閉外扇屋外型 吐出口径(Φmm)40 比重1.1 取扱液酸・アルカリ液 吐出量(L/min)/全揚程(m)200.0/34.0 吸込口径(Φmm)50 主材質GFR PP 動力(kW)3.7
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03903386 YD-4005GS3-GP-KE61 14990967 YD-4005AGS3-GP-KE61 マグネットポンプ <ケミフリー> 40AGS/GSシリーズ ワールドケミカル マグネットポンプ <ケミフリー> 40AGS/GSシリーズ ワールドケミカル 1台 429,800 税込472,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする