YD-4000GSF1-CF-KE52 マグネットポンプ <ケミフリー> 40GSFシリーズ ワールドケミカル 03904208 YD-4000GSF1-CF-KE52 マグネットポンプ <ケミフリー> 40GSFシリーズ ワールドケミカル 03904208 YD-4000GSF1-CF-KE52 マグネットポンプ <ケミフリー> 40GSFシリーズ ワールドケミカル 03904208

マグネットポンプ <ケミフリー> 40GSFシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吸込口径(Φmm)40 周波数(Hz)50 注文コード03904208 品番YD-4000GSF1-CF-KE52
参考基準価格(税別)¥222,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は吸込口径・周波数など54種類から選べます 他の種類を見る

GS型のフッ素樹脂タイプ。
強酸・強アルカリ液の移送ができる耐薬品性に優れたポンプ。
小型、省スペース、軽量化実現。
豊富なラインナップで、用途に合わせた選定が可能。
IE3モータ搭載でも、従来機と同一サイズ。

吐出口径(Φmm)40 吸込口径(Φmm)40 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 吐出量(L/min)/全揚程(m)100.0/8.5 取扱液強酸・強アルカリ液 用途強酸・強アルカリ液の薬液移送 質量(kg)17.5 材質(シール)EPDM モータータイプ全閉外扇屋外型 比重1.2 主材質CFR ETFE 動力(kW)0.4
注意
※この製品はリスト規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令に基づき経済産業大臣の許可を受けてください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする