YD-4003GVF3-CF-KD63 マグネットポンプ <スーパーマグ> GVFシリーズ ワールドケミカル 03905276 YD-4003GVF3-CF-KD63 マグネットポンプ <スーパーマグ> GVFシリーズ ワールドケミカル 03905276 YD-4003GVF3-CF-KD63 マグネットポンプ <スーパーマグ> GVFシリーズ ワールドケミカル 03905276 YD-4003GVF3-CF-KD63 マグネットポンプ <スーパーマグ> GVFシリーズ ワールドケミカル 03905276

マグネットポンプ <スーパーマグ> GVFシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径(Φmm)40 周波数(Hz)60 注文コード03905276 品番YD-4003GVF3-CF-KD63
参考基準価格(税別)¥715,000 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800
この商品は吐出口径・周波数など30種類から選べます 他の種類を見る

GV型のフッ素樹脂タイプ。
強酸・強アルカリ液の移送ができる耐薬品性に優れたポンプ。
小型、省スペース、軽量化実現。
逆止弁不要(バルブレス)構造による、確実自吸が可能。

吐出口径(Φmm)40 吸込口径(Φmm)40 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 吐出量(L/min)/全揚程(m)200.0/16.0 用途強酸・強アルカリ液の自吸による薬液移送、発泡性のある薬液移送、自然災害による薬液流出防止の鳥居配管用途 質量(kg)31.5 材質(シール)FPM モータータイプ全閉外扇屋外型 比重1.3 主材質CFR ETFE 動力(kW)2.2
注意
※この製品はリスト規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令に基づき経済産業大臣の許可を受けてください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
北海道地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする