REMUTE(リミュート)
REMUTE(リミュート)の パーティション
REMUTE(リミュート)の パネル式パーティション
リミュート 吸音ブース用ウォールV
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03906080
品番
GTEC207
販売価格(税込)
¥93,500
販売価格(税別)
¥
85,000
バスケットに入れる
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
リミュート吸音ブースと共に用いる事でさらに吸音効果を高めます。
高さ(mm)
1900
色
ホワイト
幅(mm)
1020
奥行(mm)
420
質量(kg)
14.4
材質
吸音ボード/PP・ポリエステル、窓/PVC、フレーム/アルミニウム、持ち手/ステンレス鋼、脚部/スチール、キャスター/スチール・エラストマー、ネジ/スチール
組立時間
(目安)10分程度/1人以上
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません