GTEC203 リミュート 吸音ブース FTU REMUTE(リミュート) 03906098 GTEC203 リミュート 吸音ブース FTU REMUTE(リミュート) 03906098

リミュート 吸音ブース FTU

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03906098 品番 GTEC203
販売価格(税込) ¥385,000
販売価格(税別)
350,000

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。

高さ(mm)1900 ホワイト 幅(mm)1000 奥行(mm)1510 質量(kg)48.6 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)937×1478×1876 材質吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム/アルミニウム、配線口/ナイロン、換気ファン/PP・ABS・スチール、ネジ、換気ファンダクト/スチール、テーブル/メラミン化粧板、プッシュリベット/ナイロン、金属ピン/スチール 組立時間(目安)30分程度/2人以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:約900×500×(設置)700 仕様電源タップ付・換気ファン付
注意
※本製品は不燃素材ではありません。設置の可否についてはビル管理または消防署へご相談下さい。
※2枚目の画像はリミュート 吸音ブース本体とウォールVとのイメージ画像でございます。この商品に扉はついておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする