リミュート 吸音ブース ワイドU

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03906125 品番 GTEC206
販売価格(税込) ¥550,000
販売価格(税別)
500,000

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。

高さ(mm)1900 ブラック 幅(mm)1960 奥行(mm)1510 質量(kg)70.9 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1897×1447×1876 材質吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム/アルミニウム、配線口/ナイロン、換気ファン/PP・ABS・スチール、ネジ、換気ファンダクト/スチール、プッシュリベット/ナイロン 組立時間(目安)40分程度/3人以上 仕様電源タップ付(2機) 換気ファン付(2機)
注意
※本製品は不燃素材ではありません。設置の可否についてはビル管理または消防署へご相談下さい。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする