リミュート 吸音ブース サイドイン セミオープン

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03906195 品番 GTEC197
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥495,000
販売価格(税別)
450,000

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。

高さ(mm)1900 ホワイト 幅(mm)1510 奥行(mm)1000 質量(kg)60.7 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1447×937×1876 材質吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、扉下フレーム・金属ピン/スチール、テーブル/メラミン化粧板、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、キャスター/ナイロン・スチール、換気ファン/PP・ABS・スチール、換気ファンダクト/スチール 有効間口(mm)600×1799 組立時間(目安)30分程度/2人以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:約900×500×(設置)700 仕様電源タップ付・換気ファン付 天井開口(セミオープン)
取扱説明書:(1.76MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする