※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REMUTE(リミュート)
REMUTE(リミュート)の パーティション
REMUTE(リミュート)の パネル式パーティション
リミュート オフィスブース ハニカム
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
1264
注文コード
03906256
品番
GTEC209
販売価格(税込)
¥247,500
販売価格(税別)
¥
225,000
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)
1883
色
ライトグレー
幅(mm)
1264
奥行(mm)
1005
質量(kg)
25.3
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1190×940×1880
材質
吸音ボード/PP・ポリエステル、不織布/PET、Lアングル/アルミニウム、金具・ネジ・六角レンチ/スチール、テーブル/メラミン化粧板・PP、ウェルナット/クロロプレンゴム・銅合金
組立時間
(目安)20分程度2人以上
付属品
延長コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
テーブル:約1030×500×(設置)720
用途
リミュートオフィスブースハニカムと共に用いる事でさらに吸音効果を高めます。
商品タイプ
本体
取扱説明書:
(0.9MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません