2696 半袖ポロシャツ 2696 クロダルマ 03906342 2696 半袖ポロシャツ 2696 クロダルマ 03906342

半袖ポロシャツ 2696

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード03906342 品番2696
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

優れた抗菌防臭効果で汗の臭い追放。洗濯後も持続し、清潔感を保持します。

混率(%)
綿50、ポリエステル50(ディーパー)
表:ポリエステル100、裏:綿100(鹿の子)
ライトグリーン サイズLL 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)106 肩幅(cm)48 袖丈(cm)26 着丈(cm)72 目付(g/m2)175 色番89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする