ウッドワン
ウッドワンの 玄関収納
ウッドワンの 玄関収納箱
玄関収納 スマートタイプ 間口4尺(フロアー+ウォール)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03908085
品番
QIBT4SE-CH
参考基準価格(税別)
¥122,950
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
床置きタイプの玄関収納。シンプルな美しさと洗練されたデザイン。
間口W(mm)
1194(4尺)
色
ショコラブラック色(オーク柄)
セット内容
ウォール×1、フロアー×1、扉、台輪×1
タイプ
床置き
ハンドル色
シルバー
収納量
約36足(婦人靴)
取手
ハンドル
扉形式
スマートタイプ、扉縦木目柄
用途
スマートタイプの扉は左右の勝手を選択する必要がなく、現場によって扉を左右反転させ、4種類の施工が可能となります。
注意
※寸法等は図面にてご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません