玄関収納 スマートタイプ 間口4尺(フロアー+ウォール)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 03908094 品番 QIBT4SE-GE
参考基準価格(税別)¥122,950 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

床置きタイプの玄関収納。シンプルな美しさと洗練されたデザイン。

間口W(mm)1194(4尺) グレージュ色(オーク柄) セット内容ウォール×1、フロアー×1、扉、台輪×1 タイプ床置き ハンドル色シルバー 収納量約36足(婦人靴) 取手ハンドル 扉形式スマートタイプ、扉縦木目柄 用途スマートタイプの扉は左右の勝手を選択する必要がなく、現場によって扉を左右反転させ、4種類の施工が可能となります。
注意
※寸法等は図面にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする