ウォーターポンプ

(5件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03909257 品番 WPD-049
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
適合メーカーダイハツ 代表車種タント テリオス テリオスキッド テリオスルキア ミラ ミラジーノ ムーヴ ムーヴラテ 適合型式L350S L360S J111G J131G L250S L250V L260S L650S L660S L150S L160S L550S L560S 主な適合純正品番16102-97206 16102-97206-000 16102-B2010 付属品ガスケット×1 Oリング×2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
自動車整備

お客様と相談して社外品を選択するときは高品質なアイシン製をお勧めしています。

2025-07-11
用途:
ミライースのエンジンカラカラが!

原因と部品番号も曖昧ながら注文して届いたら部品もピッタリで、交換したら完璧に修復しました。

2024-10-10
用途:
LA700Sウェイク 10万キロ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

注文コード3909318、品番WPD-050
LA700Sウェイク「後期」に適合しました。
駆動プーリーも元々付いていたものがそのまま使え、接合面のOリングも付属するのでポン付けできます。

対象商品:
03909284
2024-05-25
用途:
冷却系のオーバーホールに
運輸・通信業

サーモスタットとホース等の交換と同時に行ないました、安心のアイシン精機製でOリングも付属されているので助かります、もちろん何のトラブルもありませんでした

1人が参考にしています
対象商品:
03909318
2022-11-28
用途:
ダイハツ KFエンジンのポンプ交換はこの品番
自動車・二輪車・自転車関連業

知る限り、KFエンジンには縦置/横置すべてこの品番で合います。まれにプーリーが適合しないという話が出ますが、初期KF(H22ぐらいまで)は純正プーリーに欠陥があるので、その場合だけはポンプを替えるともとのプーリーは使えませんのでポンプと別にプーリーも必要になります。 GMB製よりはアイシンのほうが持ちはいいみたいです。

15人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする