ウォーターポンプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03909318 品番 WPD-050
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
適合メーカーダイハツ トヨタ スバル 代表車種アトレー ウェイク エッセ キャスト コペン ソニカ タント タントエグゼ ハイゼット ハイゼットキャディー ミラ ミラトコット ミライース ミラココア ムーヴ ムーヴキャンバス ムーヴコンテ ピクシスエポック ピクシスジョイ ピクシススペース ピクシストラック ピクシスメガ サンバー シフォン ステラ プレオ ルクラ 適合型式S321G S321V S321W S331G S331V S331W LA700S LA700V LA710S LA710V L235S L245S LA250S LA260S LA400K L405S L415S L375S L385S LA600S LA610S L455S L465S S201C S201P S211C S211P S321G S321V S321W S331G S331V S331W S500P S510P L275S L275V L277S L285S L285V LA550S LA560S LA300S LA310S LA350S LA360S L675S L685S L175S L185S LA100S LA110S LA150S LA160S LA800S LA160S L575S L585S LA400A LA300A LA310A LA350A LA250A LA260A L575A L585A S201U S211U S500U S510U LA700A LA710A S201H S201J S211H S211J S500J S510J LA600F LA610F LA100F LA110F LA150F LA160F L275B L285B L285F LA300F LA310F LA350F LA360F L455F L465F 主な適合純正品番16100-B9280 16100-B9350 16100-B9450 16100-B9451 16100-B9452 16100-B9453 16100-B9454 16100-B9455 16100-B9457 16100-B9458 16100-B9459 付属品Oリング×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
自動車整備

お客様と相談して社外品を選択するときは高品質なアイシン製をお勧めしています。

2025-07-11
用途:
ミライースのエンジンカラカラが!

原因と部品番号も曖昧ながら注文して届いたら部品もピッタリで、交換したら完璧に修復しました。

2024-10-10
用途:
LA700Sウェイク 10万キロ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

注文コード3909318、品番WPD-050
LA700Sウェイク「後期」に適合しました。
駆動プーリーも元々付いていたものがそのまま使え、接合面のOリングも付属するのでポン付けできます。

対象商品:
03909284
2024-05-25
用途:
冷却系のオーバーホールに
運輸・通信業

サーモスタットとホース等の交換と同時に行ないました、安心のアイシン精機製でOリングも付属されているので助かります、もちろん何のトラブルもありませんでした

1人が参考にしています
対象商品:
03909318
2022-11-28
用途:
ダイハツ KFエンジンのポンプ交換はこの品番
自動車・二輪車・自転車関連業

知る限り、KFエンジンには縦置/横置すべてこの品番で合います。まれにプーリーが適合しないという話が出ますが、初期KF(H22ぐらいまで)は純正プーリーに欠陥があるので、その場合だけはポンプを替えるともとのプーリーは使えませんのでポンプと別にプーリーも必要になります。 GMB製よりはアイシンのほうが持ちはいいみたいです。

15人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする