エアフィルター

(464件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカー日野 注文コード03909327 品番SA-827
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はメーカー・適合メーカー・形状など420種類から選べます 他の種類を見る

日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。

用途自動車用エアフィルター 主な適合純正品番17801-E0180 高さ(mm)221 外径(Φmm)315.0×226.5 交換目安メーカー推奨交換頻度:25000km 主な適合車種プロフィア 適合メーカー日野
関連資料:(0.25MB)
注意
※商品に記載のパーツナンバーは代表的なもので、品番が合っていれば使用可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 464
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
DA17W

DA17W エブリイワゴン ターボのエアーフィルター用に購入
サンエレメントのフィルターは純正品質で安く入手できて助かる

1人が参考にしています
2026-02-27
用途:
NBOX JF1ターボに
農・林・水産業

NBOX JF1ターボに使用してます。
ある程度汚れたら交換してます。
キレイなフィルターだと体感は微妙ですが気分がいいものです。

2026-03-25
用途:
MG33S「モコ」に使用
その他業種

コストパフォーマンス最高です。能力・機能に不満はありません。

2026-01-24
用途:
メンテナンス

バモスターボのエアフィルターを車検を機に交換しました
純正互換で大丈夫だと思います

2026-01-20
用途:
アクアNHP10

交換するのをすっかり忘れていた。
交換後はメーターの燃費計がリッター1キロぐらい良くなった。
交換サイクルは5万キロとあるが早めの交換を。

対象商品:
27501846
2025-10-15
用途:
エアクリ定期交換
サービス業

純正エアエレメントと全く遜色ありません。安くても製造元もしっかりしているため安心して使えます。また時期が来たら購入予定です。

対象商品:
55889103
2025-09-27
用途:
車検作業時
サービス業

純正と全く変わらないサイズで、当たり前ですがピッタリと収まりました。走行距離にもよりますが、2年に1回の交換で良いと思います。

2025-05-06
用途:
車検前点検
株式会社フェールムラカミ 様 (製造業)

マイカーにはエアフィルターが二つ必要なので、価格が安くてとても助かります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
3人が参考にしています
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸気装置の役割とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kyukisochi/
2人が参考にしています
2022-07-26
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
21人が参考にしています
2018-03-08

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする