同軸ケーブル1.5C-2VS

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 03910036 品番 1.5C-2VS(単線)(AC 7/0.09)黒
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。

導体外径(Φmm)内部:0.27、外部:2.10 シース色 ケーブル1.5C-2VS 耐電圧(V)AC 1000/分 材質(シース)塩化ビニル 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量(nF/km)約69 概算質量(kg/km)14 導体抵抗(Ω/km)(20℃)419以下 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 導体構成(本/mm)7/0.09 絶縁体外径(mm)1.6 シース外径(Φmm)3.0±0.3 標準減衰量(dB/km)106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下) 特性インピーダンス(Ω)75±3 用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。 長さ(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする