好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の ミニスモールローラー
ミニスモールローラー こぐま
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
03911646
品番
224489
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
マイクロファイバー繊維の含み・吐き出し重視タイプ。水性塗料から溶剤まで幅広くご使用いただけます。
ローラーサイズ(inch)
4
ローラーサイズ(mm)
6
タイプ
ミニスモール
主な用途
内装・狭所・DIY・小物塗装
色
白
用途
内装・狭所・DIY・小物塗装に最適
材質(ローラー部)
マイクロファイバー
注意
※高粘度塗料には適しておりません