敷き毛布

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03912109 品番EM-510M
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

洗える電気敷毛布(140×80cm)

用途温度調整/ダニ退治 材質ポリエステル100% グレー系(横縞) 消費電力(W)50 寸法(cm)140×80 表面温度(℃)50(強) 1時間あたりの電気代目安(円)約1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-28
用途:
就寝時使用
サービス業

電気アンカから乗換えです。
就寝一時間程前にmaxで通電して
寝る時ポカポカ
しばらくして身体がぬくもってきたら中温に変更
夜中に弱に変更。
快適に寝られます。

対象商品:
03912109
2022-12-14
用途:
マッサージ等の施術前のベッドの温度上げ

ダニを退治できるとのことだったのである程度温度が上がるものと期待して購入したのですが、思ったほどの加温力を得られませんでした。取扱説明書に、使い初めには結構な時間(5〜8時間)使用することが必要と書かれていたので延べ20時間程度使用してみましたが使い初めと比較して左程の違いはなく大変失望させられました。この製品を購入したことを非常に後悔しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする