クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツちょうちん袖 26441
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
イエロー
サイズ
L
注文コード
03914112
品番
26441
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
色・サイズ
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
混率(%)
ポリエステル50、綿50(鹿の子)
(表:ポリエステル100、裏:綿100)
色
イエロー
サイズ
L
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
73
目付(g/m
2
)
180
色番
29
材質(ボタン)
樹脂