半袖ポロシャツちょうちん袖 26441

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 イエロー サイズ3L 注文コード03914137 品番26441
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,750
この商品は色・サイズなど63種類から選べます 他の種類を見る
混率(%)
ポリエステル50、綿50(鹿の子)
(表:ポリエステル100、裏:綿100)
イエロー サイズ3L 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)118 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)76 目付(g/m2)180 色番29 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする