先端交換式ソリッドガイドバー スタンダード

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ19インチ コマ数21BPX-76E 適合メーカーゼノア、ハスク 注文コード03916817 品番376SR2
参考基準価格(税別)¥13,550 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はサイズ・コマ数・適合メーカーなど128種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。

適合メーカーゼノア、ハスク マウントA012 サイズ19インチ ピッチ.325 ゲージ.058”(1.5mm) コマ数21BPX-76E 品番交換ノーズ:48SR82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03916300
2025-02-02
用途:
伐採

良い製品でした。チェンソーで木の伐採に使用しますが、丈夫なバーでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする