ツムラ(末廣精工)
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー関連部品
先端交換式ソリッドガイドバー スタンダード
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
20インチ
コマ数
95TXL-80E
適合メーカー
共立、シングウ、マキタ
注文コード
03916826
品番
006SR2
参考基準価格(税別)
¥14,190
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・コマ数・適合メーカー
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。
適合メーカー
共立、シングウ、マキタ
マウント
A001/002/003
サイズ
20インチ
ピッチ
.325
ゲージ
.050"(1.3mm)
コマ数
95TXL-80E
品番
交換ノーズ:48SR82