レディース長袖ポロ 25441L

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03916867 品番 25441L
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

家族で、グループで、職場で楽しめる半・長袖ポロシャツ

混率(%)
ポリエステル50、綿50(鹿の子)
(表:ポリエステル100、裏:綿100)
ブラック サイズ5L 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)120 肩幅(cm)53 袖丈(cm)56 着丈(cm)72 目付(g/m2)180 色番49 材質(ボタン)樹脂 性別女性用 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03916255
2017-12-31
用途:
軽作業
サービス業

値段なりの製品で、特に不満はありません。
手頃なので何着も買え、重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする