クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの Tシャツ 半袖
半袖Tシャツ 26405
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03918127
品番
26405
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
高い吸汗速乾に優れた『IQクール・コンフォート』素材、パチパチしにくく、透けにくい素材です。
色
ホワイト
サイズ
L
種別
Tシャツ
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル100(ワッフル)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
23.5
着丈(cm)
70
目付(g/m
2
)
140
色番
90