ツムラ(末廣精工)
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー関連部品
カービングバー スペシャル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
9インチ
コマ数
スチール「3670」-56E
適合メーカー
スチール小型機
注文コード
03918330
品番
297KC0
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・コマ数・適合メーカー
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
チェンソーアートの世界チャンピオン、城所ケイジ氏と共同開発したチェンソーアート専用のカービングバーです。
適合メーカー
スチール小型機
マウント
A011
サイズ
9インチ
ピッチ
1/4
ゲージ
.043"(1.1mm)
コマ数
スチール「3670」-56E