カービングバー スペシャル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ9インチ コマ数スチール「3670」-56E 適合メーカー国産小型機/ハスク小型機/スチール小型機 注文コード03918339 品番723KC0
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はサイズ・コマ数・適合メーカーなど16種類から選べます 他の種類を見る

チェンソーアートの世界チャンピオン、城所ケイジ氏と共同開発したチェンソーアート専用のカービングバーです。

適合メーカー国産小型機/ハスク小型機/スチール小型機 マウントマルチマウント サイズ9インチ ピッチ1/4 ゲージ.043"(1.1mm) コマ数スチール「3670」-56E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする