ツムラ(末廣精工)
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー関連部品
カービングバー スペシャル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
14インチ
コマ数
25AP-76E
適合メーカー
国産小型機/ハスク小型機/スチール小型機
注文コード
03918418
品番
728KC0
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・コマ数・適合メーカー
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
チェンソーアートの世界チャンピオン、城所ケイジ氏と共同開発したチェンソーアート専用のカービングバーです。
適合メーカー
国産小型機/ハスク小型機/スチール小型機
マウント
マルチマウント
サイズ
14インチ
ピッチ
1/4
ゲージ
.050"(1.3mm)
コマ数
25AP-76E