半袖Tシャツ 26405

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03918705 品番 26405
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高い吸汗速乾に優れた『IQクール・コンフォート』素材、パチパチしにくく、透けにくい素材です。

ブラック サイズ3L 種別Tシャツ 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル100(ワッフル) 肩幅(cm)51 袖丈(cm)25.5 着丈(cm)74 目付(g/m2)140 色番49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする