VベルトD形(スタンダード)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03919748 品番 D170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ベルト上幅(mm)31.5 ベルト高さ(mm)19 有効ピッチ周長さ(mm)4318 呼び番号170インチ 種別D 材質(ベルト)ゴム 質量(kg)2.788 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-40〜70 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)330 ベルト形D
関連資料:(0.75MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする