DONGIL RUBBER BELT
DONGIL RUBBER BELTの 伝導部品
DONGIL RUBBER BELTの ベルト
DONGIL RUBBER BELTの Vベルト(スタンダード)
VベルトD形(スタンダード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト上幅(mm)
31.5
有効ピッチ周長さ(mm)
5461
有効ピッチ周長さ(inch)
215
ベルト形
D
注文コード
03919775
品番
D215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ベルト上幅・有効ピッチ周長さ・ベルト形
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト上幅(mm)
31.5
ベルト高さ(mm)
19
有効ピッチ周長さ(mm)
5461
有効ピッチ周長さ(inch)
215
種別
D
材質
(ベルト)ゴム
質量(kg)
3.508
種類
Vベルト
使用温度範囲(℃)
-40〜70
角度(°)
40
材質(ベルト)
ゴム
最小プーリ径(mm)
330
ベルト形
D
関連資料:
(0.75MB)
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方