DONGIL RUBBER BELT
DONGIL RUBBER BELTの 伝導部品
DONGIL RUBBER BELTの ベルト
DONGIL RUBBER BELTの Vベルト(スタンダード)
VベルトD形(スタンダード)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03919784
品番
D235
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ベルト上幅(mm)
31.5
ベルト高さ(mm)
19
有効ピッチ周長さ(mm)
5969
呼び番号
235インチ
種別
D
材質
(ベルト)ゴム
質量(kg)
3.828
種類
Vベルト
使用温度範囲(℃)
-40〜70
角度(°)
40
材質(ベルト)
ゴム
最小プーリ径(mm)
330
ベルト形
D
関連資料:
(0.75MB)
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方