ノーブランド
ノーブランドの 漁業船舶用工具
セイルパーム(セールパーム) 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03921394
品番
右手用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
帆布(セイル・セール)を縫う時に使用する指貫きです。手のひら金属部で、針を押し込めるようにご使用ください。
材質
金属部:銅
色
黒
タイプ
右手用
材質(ベルト)
牛革
材質(カバー)
金属部:プラスチック
注意
※右手用です