LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製 面付片折ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03921744
品番
HKM-150
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,497
販売価格(税別)
¥
4,088
バスケットに入れる
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。
ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機能)があります。
アルミフレーム取付ができます。
材質
ステンレス鋼(SCS14)
仕上
鏡面研磨
耐荷重N(kgf)
50
質量(g)
194
用途
各種機器の収納ハンドルなど
商品説明動画
ステンレス鋼製 面付片折ハンドル
参考になった