HKM-180 ステンレス鋼製 面付片折ハンドル LAMP(スガツネ工業) 03921760 HKM-180 ステンレス鋼製 面付片折ハンドル LAMP(スガツネ工業) 03921760

ステンレス鋼製 面付片折ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03921760 品番 HKM-180
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。
ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機能)があります。
アルミフレーム取付ができます。

材質ステンレス鋼(SCS15) 仕上鏡面研磨 耐荷重N(kgf)50 質量(g)214 用途各種機器の収納ハンドルなど

商品説明動画

ステンレス鋼製 面付片折ハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする