LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール 両トラベル・センターキャッチ仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03921769
品番
C2721-20TWC
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。
種類
スライド形
材質
鋼、保持パーツのみポリアセタール(POM)
耐荷重(N/ペア)
98
耐荷重(N[kgf])/ペア
10
質量(g)
153
用途
搬送カート、対面カウンターの引き出し
材質(レール)
鋼
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。
※引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。