C2721-35TWC スライドレール 両トラベル・センターキャッチ仕様 LAMP(スガツネ工業) 03921796 C2721-35TWC スライドレール 両トラベル・センターキャッチ仕様 LAMP(スガツネ工業) 03921796 C2721-35TWC スライドレール 両トラベル・センターキャッチ仕様 LAMP(スガツネ工業) 03921796 C2721-35TWC スライドレール 両トラベル・センターキャッチ仕様 LAMP(スガツネ工業) 03921796 C2721-35TWC スライドレール 両トラベル・センターキャッチ仕様 LAMP(スガツネ工業) 03921796 C2721-35TWC スライドレール 両トラベル・センターキャッチ仕様 LAMP(スガツネ工業) 03921796

スライドレール 両トラベル・センターキャッチ仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03921796 品番 C2721-35TWC
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。

種類スライド形 材質鋼、保持パーツのみポリアセタール(POM) 耐荷重(N/ペア)98 耐荷重(N[kgf])/ペア10 質量(g)263 用途搬送カート、対面カウンターの引き出し 材質(レール)
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。
※引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする